曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB63~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB63~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB63~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831664RDQB63-3030
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831673RDQB63-30-A7330
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831682RDQB63-30-A73L30
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831691RDQB63-30-A73Z30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831707RDQB63-30-A9330
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831716RDQB63-30-A93S30
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831725RDQB63-30-A93VL30
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831734RDQB63-30-F7BAL30
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831761RDQB63-30-M9B30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831777RDQB63-30-M9BL30
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831786RDQB63-30-M9BL330
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831795RDQB63-30-M9BL430
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831804RDQB63-30-M9BL530
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831813RDQB63-30-M9BVL30
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831822RDQB63-30M30
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831831RDQB63-30M-A73L30
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831847RDQB63-30M-F7BAL30
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831856RDQB63-30M-F7BWV30
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831865RDQB63-30M-F7BWVL30
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831874RDQB63-30M-J79W30
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831883RDQB63-30M-M9BVL30
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831892RDQB63-30M-M9BW30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831901RDQB63-30M-M9BWVL30
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831917RDQB63-3535
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831926RDQB63-35-J79C35
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831935RDQB63-4040
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831944RDQB63-40-A73L40
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831953RDQB63-40-M9BL340
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831962RDQB63-40-M9BVL40
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831971RDQB63-40M40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831987RDQB63-40M-A73L40
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831996RDQB63-40M-A9340
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832005RDQB63-40M-A93L40
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832014RDQB63-40M-M9B40
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832023RDQB63-40M-M9BAL40
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832032RDQB63-40M-M9BV40
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832041RDQB63-5050
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832057RDQB63-50-A7350
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832066RDQB63-50-A73HZ50
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832075RDQB63-50-A73L50
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832084RDQB63-50-A9350
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832093RDQB63-50-A93V50
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832102RDQB63-50-F7BVL50
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832111RDQB63-50-F7950
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832127RDQB63-50-M9BL50
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832136RDQB63-50-M9NL50
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832145RDQB63-50-M9NLS50
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832154RDQB63-50M50
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832163RDQB63-50M-A7350
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26832172RDQB63-50M-A73L50
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする