曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD40-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD40-~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD40-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全169種類を絞り込む
ストローク(mm)
169種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26824244RDQD40-2020
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26824253RDQD40-20-A73CL20
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26824262RDQD40-20-F7BVL20
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26824271RDQD40-20-M9BVS20
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26824287RDQD40-20-M9BWL20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26824296RDQD40-20M20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824305RDQD40-20M-A7320
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824314RDQD40-20M-A73L20
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824323RDQD40-20M-A73LS20
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824332RDQD40-20M-F7BV20
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824341RDQD40-20M-F7BWVL20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824375RDQD40-20M-J79LS20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824384RDQD40-20M-M9BWL20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824393RDQD40-20M-M9N20
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824402RDQD40-20M-M9NS20
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824411RDQD40-20M-M9NZS20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833423RDQD40-25-A73L25
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833432RDQD40-25-A9325
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833441RDQD40-25-J79S25
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833457RDQD40-25-M9BVS25
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833466RDQD40-25M25
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833475RDQD40-25M-A7325
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833484RDQD40-25M-A73L25
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833493RDQD40-25M-A73Z25
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833502RDQD40-25M-A93L25
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833511RDQD40-25M-F7NV25
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833527RDQD40-25M-F7925
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833545RDQD40-25M-M9BWL25
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833554RDQD40-25M-M9NW25
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833563RDQD40-25M-M9NWV25
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833572RDQD40-3030
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833581RDQD40-30-A73L30
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833597RDQD40-30-A79W430
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833606RDQD40-30-M9BVS30
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833615RDQD40-30M30
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833624RDQD40-30M-A73L30
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32028796RDQD40-30M-A73S30
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833633RDQD40-30M-A79W30
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833642RDQD40-30M-A93L30
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833651RDQD40-30M-F7BV30
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833667RDQD40-30M-F7BVL30
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833676RDQD40-30M-M9B30
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833685RDQD40-30M-M9BV30
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833694RDQD40-3434
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833703RDQD40-3535
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833712RDQD40-35M35
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833721RDQD40-4040
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833737RDQD40-40-M9B40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833746RDQD40-40-M9BL40
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26833755RDQD40-40M40
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする