曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD50~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD50~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26834814RDQD50-3030
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26834823RDQD50-30-A73C30
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26834832RDQD50-30-A73L30
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26834841RDQD50-30M30
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834857RDQD50-30M-A7330
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834866RDQD50-30M-A73C30
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834875RDQD50-30M-A9330
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834884RDQD50-30M-A93L30
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834893RDQD50-30M-A93S30
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834902RDQD50-30M-F7BV30
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834911RDQD50-30M-F7BWVL30
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834936RDQD50-30M-M9B30
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834945RDQD50-30M-M9BW30
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834954RDQD50-30M-M9BWLS30
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834963RDQD50-30M-M9BWVL30
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26834972RDQD50-4040
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26834981RDQD50-40-F7BAVL40
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26834997RDQD50-40M40
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835006RDQD50-40M-A73L40
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835015RDQD50-40M-A9340
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835024RDQD50-40M-J79L40
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835033RDQD50-40M-J79WZ40
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835042RDQD50-40M-M9BAL40
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835051RDQD50-5050
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835067RDQD50-50-M9NL50
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835076RDQD50-50-M9NLS50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835085RDQD50-50M50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835094RDQD50-50M-A7350
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835103RDQD50-50M-A73HL50
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835112RDQD50-50M-A73L50
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835121RDQD50-50M-A73LS50
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835137RDQD50-50M-A73S50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835146RDQD50-50M-A93V50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835155RDQD50-50M-J7950
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835164RDQD50-50M-J79ZS50
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835173RDQD50-50M-M9BL50
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835182RDQD50-6060
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835191RDQD50-60M60
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835207RDQD50-60M-A9360
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835216RDQD50-60M-M9BS60
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835225RDQD50-60M-M9NVL60
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835234RDQD50-65M-A93V65
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835243RDQD50-68M68
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835252RDQD50-68M-M9BWSDPC68
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835261RDQD50-70M70
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835277RDQD50-70M-A9370
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835286RDQD50-7575
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835295RDQD50-75-A73L75
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835304RDQD50-75-M9NL75
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835313RDQD50-75-M9NLS75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする