エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD63-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD63-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26835532RDQD63-3030
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835541RDQD63-30M30
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835557RDQD63-30M-A73L30
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835566RDQD63-30M-A93LS30
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835575RDQD63-4040
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835584RDQD63-40M40
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835593RDQD63-40M-M9N40
27,230
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835602RDQD63-5050
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835611RDQD63-50-A7350
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835627RDQD63-50-F7BAL50
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835636RDQD63-50M50
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835645RDQD63-50M-A73L50
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835654RDQD63-50M-A73LS50
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835663RDQD63-50M-A93L50
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835672RDQD63-50M-F7NV50
29,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835681RDQD63-50M-M9BL50
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835697RDQD63-68M68
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835706RDQD63-75-A73L75
29,430
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835715RDQD63-75M75
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835724RDQD63-75M-F7975
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835733RDQD63-75M-M9NW75
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835742RDQD63-80M-F7980
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835496RDQD63-100100
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835505RDQD63-100M100
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835514RDQD63-100M-A93L100
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26835523RDQD63-100M-M9BL100
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする