曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL40~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL40~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26843731RDQL40-1616
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843747RDQL40-2020
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843756RDQL40-20-A7320
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843765RDQL40-20-A73H20
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843774RDQL40-20-A93V20
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843783RDQL40-20-A93VS20
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843792RDQL40-20-F7BVL20
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843801RDQL40-20-J79L20
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843817RDQL40-20-M9BW20
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843826RDQL40-20-M9BWL20
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843835RDQL40-20M20
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843844RDQL40-20M-A7320
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843853RDQL40-2525
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843862RDQL40-25-A7325
17,820
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843871RDQL40-25-A93S25
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843887RDQL40-25-J79W25
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843896RDQL40-25M25
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843905RDQL40-25M-A73ZS25
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843914RDQL40-25M-F79LS25
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843923RDQL40-25M-M9BL25
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843932RDQL40-3030
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843941RDQL40-30-A72H30
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843957RDQL40-30-A7330
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843966RDQL40-30-A73C30
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843975RDQL40-30-A73L30
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26843984RDQL40-30-A93L30
17,770
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844002RDQL40-30-M9B30
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844011RDQL40-30-M9BW30
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844027RDQL40-30-M9BWVL30
21,180
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844036RDQL40-30M-J79WL30
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844045RDQL40-35-A7335
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844054RDQL40-35M-J79W35
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844063RDQL40-35M-J79WS35
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844072RDQL40-4040
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844081RDQL40-40-A73HL40
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844097RDQL40-40-A73L40
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844106RDQL40-40-M9BL40
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844115RDQL40-40-M9BWL40
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844124RDQL40-40-M9NL40
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844133RDQL40-40M40
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844142RDQL40-40M-A73L40
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844151RDQL40-40M-A73S40
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844167RDQL40-40M-A73Z40
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844176RDQL40-40M-F7BAL40
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844185RDQL40-40M-J79W40
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844194RDQL40-40M-M9B40
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844203RDQL40-40M-M9BW40
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844212RDQL40-40M-M9NLS40
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844221RDQL40-45M45
15,460
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26844237RDQL40-45M-A93V45
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする