エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL50-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL50-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26845034RDQL50-3030
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845043RDQL50-30-A7330
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845052RDQL50-30-A73C30
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845061RDQL50-30-A9330
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845077RDQL50-30-A93L30
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845086RDQL50-30-A93VL30
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845104RDQL50-30-J79W30
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845113RDQL50-30-M9BWL30
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845122RDQL50-30-M9NSDPC30
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845131RDQL50-30-M9NVL30
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845147RDQL50-30M30
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845156RDQL50-30M-A9330
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845165RDQL50-30M-A93L30
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845174RDQL50-30M-F7BV30
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845183RDQL50-30M-J79WL30
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845192RDQL50-30M-M9BL30
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845201RDQL50-30M-M9BW30
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845217RDQL50-40-A73L40
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845226RDQL50-40-A79WL40
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845235RDQL50-40-A93VL40
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845244RDQL50-40M-F79WL40
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845253RDQL50-40M-J79WL40
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845262RDQL50-5050
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845271RDQL50-50-A7350
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845287RDQL50-50-A73C50
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845296RDQL50-50-A73L50
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845305RDQL50-50-A9350
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845314RDQL50-50-A93VL50
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845323RDQL50-50-J7950
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845332RDQL50-50-J79S50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845341RDQL50-50M-F7BAL50
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845357RDQL50-50M-F79WL50
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845366RDQL50-50M-M9BL50
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845375RDQL50-50M-M9BVL50
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845384RDQL50-60M-M9BWLS60
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845393RDQL50-7070
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845402RDQL50-70-F7BWV70
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845411RDQL50-7575
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845427RDQL50-75-A7375
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845436RDQL50-75-A73L75
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845445RDQL50-75-A93L75
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845454RDQL50-75-F7BAL75
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845463RDQL50-75-F7NWV75
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845472RDQL50-75-M9NWV75
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26845481RDQL50-75M75
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845497RDQL50-75M-A7375
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845506RDQL50-75M-A73L75
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845515RDQL50-75M-A73LS75
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845524RDQL50-75M-A93375
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26845533RDQL50-75M-F7BVL75
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする