曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~) - SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

仕様グリースパックは付属しません内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27486252RSQ12D-PS複動形12
330
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
27486261RSQ12T-PS複動バネ入り形/単動引込み形12
330
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
27486277RSQ16B-PS複動バネ入り形16
390
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
27486286RSQ16D-PS複動形16
390
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
27486295RSQ16T-PS単動引込み形16
390
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする