SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27914302
SYJ3120-3LZ-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,770
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914311
SYJ3120-3LZD-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,770
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914327
SYJ3120-3ME-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,890
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914336
SYJ3120-3MZ-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,770
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください