4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC3ねじの種類M使用流体空気内容量1個
全37種類を絞り込む
リード線取出方法
37種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27914205SYJ3120-RG-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914214SYJ3120-RG-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914223SYJ3120-RGS-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914232SYJ3120-RGU-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914241SYJ3120-RGZ-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27908964SYJ3120-RH-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27908973SYJ3120-RH-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27908982SYJ3120-RHS-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27908991SYJ3120-RHU-M3グロメット:リード線長さ600mm
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909007SYJ3120-RHZ-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909016SYJ3120-RL-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909025SYJ3120-RL-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909034SYJ3120-RLN-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909043SYJ3120-RLN-M3-FL形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909052SYJ3120-RLNS-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909061SYJ3120-RLNU-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909077SYJ3120-RLO-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909086SYJ3120-RLO-M3-FL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909095SYJ3120-RLOS-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909104SYJ3120-RLOU-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909113SYJ3120-RLS-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909122SYJ3120-RLU-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909131SYJ3120-RLU-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909147SYJ3120-RLZ-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909156SYJ3120-RM-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909165SYJ3120-RM-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909174SYJ3120-RMN-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909183SYJ3120-RMN-M3-FM形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909192SYJ3120-RMNS-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909201SYJ3120-RMNU-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909217SYJ3120-RMO-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909226SYJ3120-RMO-M3-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909235SYJ3120-RMOS-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909244SYJ3120-RMOU-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909253SYJ3120-RMS-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909262SYJ3120-RMU-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909271SYJ3120-RMZ-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする