曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916296SYJ3120T-5GZ-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916305SYJ3120T-5HZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916314SYJ3120T-5LOZ-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916323SYJ3120T-5LOZD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916332SYJ3120T-5LZ-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916341SYJ3120T-5LZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916357SYJ3120T-5MOZD-M3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916366SYJ3120T-5MZ-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916375SYJ3120T-5MZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916384SYJ3120T-5MZE-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916393SYJ3120T-6GZ-M3DC12グロメット:リード線長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする