SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27914101
SYJ312T-5LOZE-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,160
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914117
SYJ312T-5LZ-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914126
SYJ312T-5LZD-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914135
SYJ312T-5LZD-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,290
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914144
SYJ312T-5LZE-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,220
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914153
SYJ312T-5LZE-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,400
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914162
SYJ312T-5MOZ-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914171
SYJ312T-5MZ-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914187
SYJ312T-5MZ-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,290
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914196
SYJ312T-5MZE-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,220
¥
6,098
¥6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください