4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27927146SYJ314M-1GAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927155SYJ314M-1G-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927164SYJ314M-1GZAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927173SYJ314M-1HZAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927182SYJ314M-1LAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927191SYJ314M-1L-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927207SYJ314M-1LD-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927216SYJ314M-1LO-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,330
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927225SYJ314M-1LZAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927234SYJ314M-1LZ-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927243SYJ314M-1LZD-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927252SYJ314M-1MAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927261SYJ314M-1M-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927277SYJ314M-1MOZAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズM形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927286SYJ314M-1MZAC100(50/60Hz)-ノーマルクローズM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927295SYJ314M-1MZ-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927304SYJ314M-1MZD-M5AC100(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927313SYJ314M-2HZ-M5AC200(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927322SYJ314M-2LZAC200(50/60Hz)-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927331SYJ314M-2MOZDAC200(50/60Hz)-ノーマルクローズM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927347SYJ314M-3GD-M5AC110/115(50/60Hz)M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927356SYJ314M-4LOZAC220/230(50/60Hz)-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927365SYJ314M-5GDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927374SYJ314M-5G-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927383SYJ314M-5GD-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927392SYJ314M-5GSDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927401SYJ314M-5GS-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927417SYJ314M-5GSDDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927426SYJ314M-5GSD-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927435SYJ314M-5GSD-QDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927444SYJ314M-5GUDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927453SYJ314M-5GUDDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927462SYJ314M-5GZDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927471SYJ314M-5GZ-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927487SYJ314M-5GZDDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927496SYJ314M-5GZD-QDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927505SYJ314M-5HDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927514SYJ314M-5H-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927523SYJ314M-5HS-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927532SYJ314M-5HU-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927541SYJ314M-5HZDC24-ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927557SYJ314M-5HZ-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927566SYJ314M-5HZE-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927575SYJ314M-5LDC24-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927584SYJ314M-5L-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927593SYJ314M-5LDDC24-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927602SYJ314M-5LD-M5DC24M5×0.8ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927611SYJ314M-5LEDC24-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927627SYJ314M-5LNDC24-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線なし
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
27927636SYJ314M-5LNZDC24-ノーマルクローズL形プラグコネクタ:リード線なし
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする