4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27981502SYJ3440-5G--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981511SYJ3440-5G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981527SYJ3440-5G-Q--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981536SYJ3440-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981545SYJ3440-5GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981554SYJ3440-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981563SYJ3440-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981572SYJ3440-5GU-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981581SYJ3440-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981597SYJ3440-5GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981606SYJ3440-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981615SYJ3440-5H--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981624SYJ3440-5H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981633SYJ3440-5HR-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981642SYJ3440-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981651SYJ3440-5HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981667SYJ3440-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981676SYJ3440-5HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981685SYJ3440-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981694SYJ3440-5HU-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981703SYJ3440-5HUD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981712SYJ3440-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981721SYJ3440-5HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981737SYJ3440-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981746SYJ3440-5HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981755SYJ3440-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981764SYJ3440-5L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981773SYJ3440-5LE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981782SYJ3440-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981791SYJ3440-5LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981807SYJ3440-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981816SYJ3440-5LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981825SYJ3440-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981834SYJ3440-5LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981843SYJ3440-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981852SYJ3440-5LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981861SYJ3440-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981877SYJ3440-5LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981886SYJ3440-5LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981895SYJ3440-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981904SYJ3440-5LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981913SYJ3440-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981922SYJ3440-5LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981931SYJ3440-5LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981947SYJ3440-5LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981956SYJ3440-5LOU-Q--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981965SYJ3440-5LOUD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981974SYJ3440-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981983SYJ3440-5LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981992SYJ3440-5LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする