曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気内容量1個
全16種類を絞り込む
リード線取出方法
16種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28001565SYJ512-3D-M5DIN形ターミナル:コネクタ付
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001574SYJ512-3G-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001583SYJ512-3G-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001592SYJ512-3GD-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001601SYJ512-3GZ-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001617SYJ512-3L-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001626SYJ512-3LN-M5L形プラグコネクタ:リード線なし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001635SYJ512-3LO-M5L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001644SYJ512-3LZ-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
28001653SYJ512-3LZD-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001662SYJ512-3M-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001671SYJ512-3MOZ-M5-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001687SYJ512-3MZ-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001696SYJ512-3MZ-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001705SYJ512-3MZD-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001714SYJ512-3MZE-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする