4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28022197SYJ514-4DZ3DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022206SYJ514-4DZ-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022215SYJ514-4DZD3DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022224SYJ514-4G3グロメット:リード線長さ300mm--
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022233SYJ514-4G-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022242SYJ514-4GD3グロメット:リード線長さ300mm--
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022251SYJ514-4GD-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022267SYJ514-4GE3グロメット:リード線長さ300mm--
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022276SYJ514-4GZ-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022285SYJ514-4H3グロメット:リード線長さ300mm--
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022294SYJ514-4HZ-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022303SYJ514-4LZ-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022312SYJ514-4LZD3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022321SYJ514-4LZD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022337SYJ514-4LZE-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022346SYJ514-4M-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022355SYJ514-4MOZ-013M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022364SYJ514-4MZ3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022373SYJ514-4MZ-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする