SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全79種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線なし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線なし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28029687
SYJ5140-SG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029696
SYJ5140-SG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029705
SYJ5140-SGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029714
SYJ5140-SGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029723
SYJ5140-SGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029732
SYJ5140-SGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029741
SYJ5140-SGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029757
SYJ5140-SGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029766
SYJ5140-SH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029775
SYJ5140-SH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029784
SYJ5140-SHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029793
SYJ5140-SHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029802
SYJ5140-SHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029811
SYJ5140-SHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029827
SYJ5140-SHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029836
SYJ5140-SHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029845
SYJ5140-SHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029854
SYJ5140-SHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029863
SYJ5140-SL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029872
SYJ5140-SL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029881
SYJ5140-SLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029897
SYJ5140-SLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029906
SYJ5140-SLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029915
SYJ5140-SLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029924
SYJ5140-SLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029933
SYJ5140-SLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029942
SYJ5140-SLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029951
SYJ5140-SLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029967
SYJ5140-SLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029976
SYJ5140-SLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029985
SYJ5140-SLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029994
SYJ5140-SLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030003
SYJ5140-SLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030012
SYJ5140-SLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030021
SYJ5140-SLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030037
SYJ5140-SLOSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030046
SYJ5140-SLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030055
SYJ5140-SLOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030064
SYJ5140-SLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030073
SYJ5140-SLOZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030082
SYJ5140-SLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030091
SYJ5140-SLS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030107
SYJ5140-SLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030116
SYJ5140-SLSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030125
SYJ5140-SLU
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030134
SYJ5140-SLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030143
SYJ5140-SLZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030152
SYJ5140-SLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030161
SYJ5140-SLZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030177
SYJ5140-SM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ