4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28051484SYJ524M-1GZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051493SYJ524M-1LZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051502SYJ524M-1MZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051511SYJ524M-5DEDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051527SYJ524M-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051536SYJ524M-5DZ-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051545SYJ524M-5GDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051554SYJ524M-5GE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051563SYJ524M-5GSDDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051572SYJ524M-5GZDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051581SYJ524M-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051597SYJ524M-5LDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051606SYJ524M-5LNZEDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051615SYJ524M-5LO-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051624SYJ524M-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051633SYJ524M-5LOZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051642SYJ524M-5LUDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051651SYJ524M-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051667SYJ524M-5LZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051676SYJ524M-5LZDDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051685SYJ524M-5LZEDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051694SYJ524M-5LZE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051703SYJ524M-5MDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051712SYJ524M-5M-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051721SYJ524M-5MNDC24--M形プラグコネクタ:リード線なし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051737SYJ524M-5MN-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051746SYJ524M-5MOZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051755SYJ524M-5MUDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051764SYJ524M-5MU-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051773SYJ524M-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051782SYJ524M-5MZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051791SYJ524M-5MZDDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051807SYJ524M-6LOZDC12--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051816SYJ524MT-5LZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051825SYJ524MT-5MNZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする