SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28051834
SYJ524R-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051843
SYJ524R-1HD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051852
SYJ524R-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,090
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051861
SYJ524R-2LZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051877
SYJ524R-2M
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,370
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051886
SYJ524R-2MD-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051895
SYJ524R-2MZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051904
SYJ524R-5D
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,370
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051913
SYJ524R-5D-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051922
SYJ524R-5DZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051931
SYJ524R-5DZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051947
SYJ524R-5DZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051956
SYJ524R-5G
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051965
SYJ524R-5G-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,760
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051974
SYJ524R-5GD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051983
SYJ524R-5GS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28051992
SYJ524R-5GS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052001
SYJ524R-5GU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,210
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052017
SYJ524R-5GU-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,090
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052026
SYJ524R-5GZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052035
SYJ524R-5GZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,920
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052044
SYJ524R-5HR-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052053
SYJ524R-5HS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052062
SYJ524R-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052071
SYJ524R-5HZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052087
SYJ524R-5L
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052096
SYJ524R-5L-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,920
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052105
SYJ524R-5LD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052114
SYJ524R-5LN-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052123
SYJ524R-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052132
SYJ524R-5LNZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052141
SYJ524R-5LNZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052157
SYJ524R-5LNZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052166
SYJ524R-5LO
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052175
SYJ524R-5LO-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052184
SYJ524R-5LOR
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052193
SYJ524R-5LOR-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052202
SYJ524R-5LOS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052211
SYJ524R-5LOS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052227
SYJ524R-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052236
SYJ524R-5LOZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052245
SYJ524R-5LOZ-01-Q
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052254
SYJ524R-5LOZ-01F
CADデータダウンロード
DC24
G
G1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052263
SYJ524R-5LOZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052272
SYJ524R-5LOZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052281
SYJ524R-5LOZE-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052297
SYJ524R-5LS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052306
SYJ524R-5LS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052315
SYJ524R-5LSD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28052324
SYJ524R-5LSD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ