曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28072021SYJ5340-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072037SYJ5340-5D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
17,710
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072046SYJ5340-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,590
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072055SYJ5340-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,470
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28072064SYJ5340-5DZD--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,590
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072073SYJ5340-5G--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072082SYJ5340-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072091SYJ5340-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072107SYJ5340-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072116SYJ5340-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072125SYJ5340-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072134SYJ5340-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072143SYJ5340-5GSD--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072152SYJ5340-5GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072161SYJ5340-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
16,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072177SYJ5340-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072186SYJ5340-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072195SYJ5340-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072204SYJ5340-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072213SYJ5340-5GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072222SYJ5340-5H--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072231SYJ5340-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072247SYJ5340-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072256SYJ5340-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072265SYJ5340-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072274SYJ5340-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072283SYJ5340-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072292SYJ5340-5HU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072301SYJ5340-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072317SYJ5340-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072326SYJ5340-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072335SYJ5340-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072344SYJ5340-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072353SYJ5340-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072362SYJ5340-5L-01FGG1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072371SYJ5340-5LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072387SYJ5340-5LE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072396SYJ5340-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072405SYJ5340-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072414SYJ5340-5LNR--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072423SYJ5340-5LNR-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072432SYJ5340-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072441SYJ5340-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28072457SYJ5340-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072466SYJ5340-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072475SYJ5340-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072484SYJ5340-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072493SYJ5340-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072502SYJ5340-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28072511SYJ5340-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする