4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28086125 SYJ5440-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086134 SYJ5440-1DZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置エキゾーストセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086143 SYJ5440-1G
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086152 SYJ5440-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086161 SYJ5440-1H
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086177 SYJ5440-1H-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086186 SYJ5440-1HZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086195 SYJ5440-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置エキゾーストセンタ グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086204 SYJ5440-1L
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086213 SYJ5440-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置エキゾーストセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32023047 SYJ5440-1LOZ
CADデータダウンロード
(1)AC100 - (-)サブプレートなし (4)3位置エキゾーストセンタ (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32023056 SYJ5440-1LOZ-01
CADデータダウンロード
(1)AC100 (-)Rc (01)1/8サブプレート付 (4)3位置エキゾーストセンタ (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086222 SYJ5440-1LOZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086231 SYJ5440-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086247 SYJ5440-1M
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28086256 SYJ5440-1MOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置エキゾーストセンタ M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする