曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC6切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
全79種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28113477SYJ7120-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113486SYJ7120-VG-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28113434SYJ7120-VG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113443SYJ7120-VG-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113452SYJ7120-VG-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113461SYJ7120-VG-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113513SYJ7120-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113522SYJ7120-VGD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113495SYJ7120-VGD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113504SYJ7120-VGD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113556SYJ7120-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113531SYJ7120-VGS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113547SYJ7120-VGS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113583SYJ7120-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113565SYJ7120-VGZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113574SYJ7120-VGZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113617SYJ7120-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113592SYJ7120-VH-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113601SYJ7120-VH-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113644SYJ7120-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113626SYJ7120-VHS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113635SYJ7120-VHS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113671SYJ7120-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113653SYJ7120-VHZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113662SYJ7120-VHZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113705SYJ7120-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113687SYJ7120-VL-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113696SYJ7120-VL-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113732SYJ7120-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113714SYJ7120-VLN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113723SYJ7120-VLN-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113766SYJ7120-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113741SYJ7120-VLNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113757SYJ7120-VLNS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113793SYJ7120-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113775SYJ7120-VLNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113784SYJ7120-VLNZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113827SYJ7120-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113802SYJ7120-VLO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113811SYJ7120-VLO-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113854SYJ7120-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113836SYJ7120-VLOS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113845SYJ7120-VLOS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113881SYJ7120-VLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113863SYJ7120-VLOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113872SYJ7120-VLOZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113915SYJ7120-VLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113897SYJ7120-VLS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113906SYJ7120-VLS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28113942SYJ7120-VLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする