SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28136762
SYJ7140-VG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136771
SYJ7140-VG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136787
SYJ7140-VG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136796
SYJ7140-VGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136805
SYJ7140-VGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136814
SYJ7140-VGD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136823
SYJ7140-VGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136832
SYJ7140-VGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136841
SYJ7140-VGS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136857
SYJ7140-VGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136866
SYJ7140-VGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136875
SYJ7140-VGZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136884
SYJ7140-VH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136893
SYJ7140-VH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136902
SYJ7140-VH-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136911
SYJ7140-VHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136927
SYJ7140-VHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136936
SYJ7140-VHS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136945
SYJ7140-VHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136954
SYJ7140-VHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136963
SYJ7140-VHSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136972
SYJ7140-VHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136981
SYJ7140-VHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136997
SYJ7140-VHZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137006
SYJ7140-VHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137015
SYJ7140-VHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137024
SYJ7140-VHZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137033
SYJ7140-VL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137042
SYJ7140-VL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137051
SYJ7140-VL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137067
SYJ7140-VLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137076
SYJ7140-VLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137085
SYJ7140-VLN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137094
SYJ7140-VLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137103
SYJ7140-VLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137112
SYJ7140-VLNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137121
SYJ7140-VLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137137
SYJ7140-VLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137146
SYJ7140-VLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137155
SYJ7140-VLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137164
SYJ7140-VLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137173
SYJ7140-VLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137182
SYJ7140-VLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137191
SYJ7140-VLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137207
SYJ7140-VLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137216
SYJ7140-VLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137225
SYJ7140-VLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137234
SYJ7140-VLO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137243
SYJ7140-VLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28137252
SYJ7140-VLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ