曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28143324SYJ7143-SG--グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143333SYJ7143-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143342SYJ7143-SG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143351SYJ7143-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143367SYJ7143-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143376SYJ7143-SGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143385SYJ7143-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143394SYJ7143-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143403SYJ7143-SGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143412SYJ7143-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143421SYJ7143-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143437SYJ7143-SGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143446SYJ7143-SH--グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143455SYJ7143-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143464SYJ7143-SH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143473SYJ7143-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143482SYJ7143-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143491SYJ7143-SHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143507SYJ7143-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143516SYJ7143-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143525SYJ7143-SHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143534SYJ7143-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143543SYJ7143-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143552SYJ7143-SHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143561SYJ7143-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143577SYJ7143-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143586SYJ7143-SHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143595SYJ7143-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143604SYJ7143-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143613SYJ7143-SL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143622SYJ7143-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143631SYJ7143-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143647SYJ7143-SLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143656SYJ7143-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143665SYJ7143-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143674SYJ7143-SLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143683SYJ7143-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143692SYJ7143-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143701SYJ7143-SLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143717SYJ7143-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143726SYJ7143-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143735SYJ7143-SLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143744SYJ7143-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143753SYJ7143-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143762SYJ7143-SLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143771SYJ7143-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143787SYJ7143-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143796SYJ7143-SLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143805SYJ7143-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28143814SYJ7143-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする