SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28144496
SYJ7143-VG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144505
SYJ7143-VG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144514
SYJ7143-VG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144523
SYJ7143-VGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144532
SYJ7143-VGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144541
SYJ7143-VGD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144557
SYJ7143-VGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144566
SYJ7143-VGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144575
SYJ7143-VGS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144584
SYJ7143-VGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144593
SYJ7143-VGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144602
SYJ7143-VGZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144611
SYJ7143-VH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144627
SYJ7143-VH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144636
SYJ7143-VH-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144645
SYJ7143-VHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144654
SYJ7143-VHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144663
SYJ7143-VHS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144672
SYJ7143-VHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144681
SYJ7143-VHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144697
SYJ7143-VHSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144706
SYJ7143-VHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144715
SYJ7143-VHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144724
SYJ7143-VHZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144733
SYJ7143-VHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144742
SYJ7143-VHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144751
SYJ7143-VHZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144767
SYJ7143-VL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144776
SYJ7143-VL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144785
SYJ7143-VL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144794
SYJ7143-VLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144803
SYJ7143-VLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144812
SYJ7143-VLN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144821
SYJ7143-VLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144837
SYJ7143-VLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144846
SYJ7143-VLNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144855
SYJ7143-VLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144864
SYJ7143-VLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144873
SYJ7143-VLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144882
SYJ7143-VLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144891
SYJ7143-VLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144907
SYJ7143-VLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144916
SYJ7143-VLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144925
SYJ7143-VLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144934
SYJ7143-VLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144943
SYJ7143-VLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144952
SYJ7143-VLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144961
SYJ7143-VLO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144977
SYJ7143-VLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28144986
SYJ7143-VLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ