4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28158593SYJ7223-RG-C6DC3-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158602SYJ7223-RG-C8DC3-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158611SYJ7223-RG-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158627SYJ7223-RGD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158636SYJ7223-RGS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158645SYJ7223-RGZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158654SYJ7223-RH-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158663SYJ7223-RHS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158672SYJ7223-RHSD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158681SYJ7223-RHZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158697SYJ7223-RHZD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158706SYJ7223-RL-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158715SYJ7223-RLN-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158724SYJ7223-RLNS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158733SYJ7223-RLNSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158742SYJ7223-RLNZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158751SYJ7223-RLNZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158767SYJ7223-RLO-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158776SYJ7223-RLOS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158785SYJ7223-RLOSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158794SYJ7223-RLOZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158803SYJ7223-RLOZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158812SYJ7223-RLS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158821SYJ7223-RLSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158837SYJ7223-RLZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158846SYJ7223-RLZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158855SYJ7223-RM-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158864SYJ7223-RMN-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158873SYJ7223-RMNS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158882SYJ7223-RMNSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158891SYJ7223-RMNZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158907SYJ7223-RMNZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158916SYJ7223-RMO-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158925SYJ7223-RMOS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158934SYJ7223-RMOSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158943SYJ7223-RMOZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158952SYJ7223-RMOZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158961SYJ7223-RMS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158977SYJ7223-RMSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158986SYJ7223-RMZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158995SYJ7223-RMZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159004SYJ7223-SG-C6DC5-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159013SYJ7223-SG-C8DC5-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159022SYJ7223-SG-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159031SYJ7223-SGD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159047SYJ7223-SGS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159056SYJ7223-SGZ-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159065SYJ7223-SH-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159074SYJ7223-SHS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28159083SYJ7223-SHSD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする