4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28154856SYJ7240-1DAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154865SYJ7240-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154874SYJ7240-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154883SYJ7240-1DZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154892SYJ7240-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154901SYJ7240-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドDIN形ターミナル:コネクタ付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154917SYJ7240-1GAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154926SYJ7240-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154935SYJ7240-1GE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154944SYJ7240-1GZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154953SYJ7240-1GZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154962SYJ7240-1GZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154971SYJ7240-1H-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154987SYJ7240-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154996SYJ7240-1HDAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155005SYJ7240-1HZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドグロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155014SYJ7240-1L-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155023SYJ7240-1L-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155032SYJ7240-1LDAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155041SYJ7240-1LEAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155057SYJ7240-1LE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155066SYJ7240-1LOEAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155075SYJ7240-1LOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:コネクタなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155084SYJ7240-1LZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32037345SYJ7240-1LZ-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4サブプレート付(2)2位置ダブルソレノイド(L)L形プラグコネクタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155093SYJ7240-1LZEAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155102SYJ7240-1LZE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155111SYJ7240-1MAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155127SYJ7240-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155136SYJ7240-1M-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155145SYJ7240-1MNZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155154SYJ7240-1MOAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155163SYJ7240-1MOZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155172SYJ7240-1MOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155181SYJ7240-1MOZEAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155197SYJ7240-1MZAC100(50/60Hz)--2位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155206SYJ7240-1MZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/82位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155215SYJ7240-1MZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155224SYJ7240-1MZD-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする