SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28186234
SYJ7340T-5GZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28186243
SYJ7340T-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,270
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28186252
SYJ7340T-5MZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,490
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28186261
SYJ7340T-6MZ-01
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥18,320
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください