曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28187442SYJ7343-SG--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187451SYJ7343-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187467SYJ7343-SG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187476SYJ7343-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187485SYJ7343-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187494SYJ7343-SGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187503SYJ7343-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187512SYJ7343-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187521SYJ7343-SGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187537SYJ7343-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187546SYJ7343-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187555SYJ7343-SGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187564SYJ7343-SH--グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187573SYJ7343-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187582SYJ7343-SH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187591SYJ7343-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187607SYJ7343-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187616SYJ7343-SHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187625SYJ7343-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187634SYJ7343-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187643SYJ7343-SHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187652SYJ7343-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187661SYJ7343-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187677SYJ7343-SHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187686SYJ7343-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187695SYJ7343-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187704SYJ7343-SHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187713SYJ7343-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187722SYJ7343-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187731SYJ7343-SL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187747SYJ7343-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187756SYJ7343-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187765SYJ7343-SLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187774SYJ7343-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187783SYJ7343-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187792SYJ7343-SLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187801SYJ7343-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187817SYJ7343-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187826SYJ7343-SLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187835SYJ7343-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187844SYJ7343-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187853SYJ7343-SLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187862SYJ7343-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187871SYJ7343-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187887SYJ7343-SLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187896SYJ7343-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187905SYJ7343-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187914SYJ7343-SLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187923SYJ7343-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28187932SYJ7343-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする