4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28195194SYJ7423-RG-C6DC3-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195203SYJ7423-RG-C8DC3-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195212SYJ7423-RG-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195221SYJ7423-RGD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195237SYJ7423-RGS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195246SYJ7423-RGZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195255SYJ7423-RH-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195264SYJ7423-RHS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195273SYJ7423-RHSD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195282SYJ7423-RHZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195291SYJ7423-RHZD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195307SYJ7423-RL-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195316SYJ7423-RLN-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195325SYJ7423-RLNS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195334SYJ7423-RLNSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195343SYJ7423-RLNZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195352SYJ7423-RLNZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195361SYJ7423-RLO-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195377SYJ7423-RLOS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195386SYJ7423-RLOSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195395SYJ7423-RLOZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195404SYJ7423-RLOZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195413SYJ7423-RLS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195422SYJ7423-RLSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195431SYJ7423-RLZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195447SYJ7423-RLZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195456SYJ7423-RM-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195465SYJ7423-RMN-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195474SYJ7423-RMNS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195483SYJ7423-RMNSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195492SYJ7423-RMNZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195501SYJ7423-RMNZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195517SYJ7423-RMO-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195526SYJ7423-RMOS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195535SYJ7423-RMOSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195544SYJ7423-RMOZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195553SYJ7423-RMOZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195562SYJ7423-RMS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195571SYJ7423-RMSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195587SYJ7423-RMZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195596SYJ7423-RMZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195605SYJ7423-SG-C6DC5-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195614SYJ7423-SG-C8DC5-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195623SYJ7423-SG-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195632SYJ7423-SGD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195641SYJ7423-SGS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195657SYJ7423-SGZ-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195666SYJ7423-SH-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195675SYJ7423-SHS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28195684SYJ7423-SHSD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする