メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC12Vねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29645637VFS2110-6DZサブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645646VFS2110-6G-02Rc1/4グロメットなし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645655VFS2110-6GS-01Rc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645664VFS2110-6TZサブプレートなしコンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする