メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29656891VFS2210R-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656907VFS2210R-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656916VFS2210R-1DZAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656925VFS2210R-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656934VFS2210R-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656943VFS2210R-1DZCAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656952VFS2210R-1E-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656961VFS2210R-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656977VFS2210R-1GAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしなしグロメット
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656986VFS2210R-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656995VFS2210R-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657004VFS2210R-1TAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしなしコンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657013VFS2210R-1T-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657022VFS2210R-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657031VFS2210R-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657047VFS2210R-2D-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657056VFS2210R-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657065VFS2210R-2DZAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32057103VFS2210R-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657074VFS2210R-2DZC-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657083VFS2210R-2E-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657092VFS2210R-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657101VFS2210R-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657117VFS2210R-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657126VFS2210R-2GS-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4サージ電圧保護回路付グロメット
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657135VFS2210R-2T-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657144VFS2210R-2T-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657153VFS2210R-3D-01AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657162VFS2210R-3D-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657171VFS2210R-3E-01AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657187VFS2210R-3E-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657196VFS2210R-3G-01AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657205VFS2210R-3G-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657214VFS2210R-3T-01AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657223VFS2210R-3T-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657232VFS2210R-4D-01AC220V(50/60Hz)RcRc1/8なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657241VFS2210R-4D-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657257VFS2210R-4DZAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657266VFS2210R-4DZ-01FAC220V(50/60Hz)GRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657275VFS2210R-4E-01AC220V(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657284VFS2210R-4E-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657293VFS2210R-4G-01AC220V(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657302VFS2210R-4G-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657311VFS2210R-4T-01AC220V(50/60Hz)RcRc1/8なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657327VFS2210R-4T-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657336VFS2210R-4TZ-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657345VFS2210R-5D-01DC24VRcRc1/8なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657354VFS2210R-5D-02DC24VRcRc1/4なしDIN形ターミナル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657363VFS2210R-5DZDC24VRcサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29657381VFS2210R-5DZ-01DC24VRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする