曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ - SMC

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.8MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ポート数3定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29868745VG342-7GS-10ARc1
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868736VG342-7E-04BRc1/2
23,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする