3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3 内容量1個
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29936566 VK332E-1D-01 - - -
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936584 VK332E-1DZ-01 - - -
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936593 VK332E-1DZ-01-F - - -
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936575 VK332E-1DZ-M5 - - -
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936627 VK332E-1G-01 - - -
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936636 VK332E-1G-01-F - - -
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936602 VK332E-1G-M5 - - -
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936611 VK332E-1G-M5-F - - -
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936663 VK332E-1GS-01 - - -
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936645 VK332E-1GS-M5 - - -
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936654 VK332E-1GS-M5-F - - -
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936672 VK332E-1H-01 - - -
8,090
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936681 VK332E-1HS-01 - - -
8,580
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936697 VK332E-1HS-01-F - - -
8,750
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936724 VK332E-2D-01 - - -
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936706 VK332E-2D-M5 - - -
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936715 VK332E-2D-M5-F - - -
8,530
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936733 VK332E-2DS-01 - - -
8,860
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936751 VK332E-2DZ-01 - - -
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936742 VK332E-2DZ-M5-F - - -
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936776 VK332E-2G-01 - - -
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936767 VK332E-2G-M5-F - - -
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936794 VK332E-2GS-01 - - -
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936803 VK332E-2GS-01-F - - -
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936812 VK332E-2GS-01F - - -
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936785 VK332E-2GS-M5-F - - -
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936821 VK332E-2H-M5 - - -
8,090
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936837 VK332E-3DZ-01 - - -
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936846 VK332E-3G-01 - - -
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936855 VK332E-3G-01-F - - -
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936864 VK332E-4D-M5 - - -
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936873 VK332E-4D-M5-F - - -
8,530
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936891 VK332E-4DZ-01 - - -
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936882 VK332E-4DZ-M5-F - - -
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936925 VK332E-5D-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936934 VK332E-5D-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
8,530
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936907 VK332E-5D-M5
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936916 VK332E-5D-M5-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
8,530
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936943 VK332E-5DS-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
9,020
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936977 VK332E-5DZ-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936986 VK332E-5DZ-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936952 VK332E-5DZ-M5
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936961 VK332E-5DZ-M5-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937013 VK332E-5G-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937022 VK332E-5G-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29936995 VK332E-5G-M5
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937004 VK332E-5G-M5-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
7,980
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937056 VK332E-5GS-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937065 VK332E-5GS-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8(Aポート)
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29937031 VK332E-5GS-M5
CADデータダウンロード
(5)DC24 - (M5)M5×0.8
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする