SMC
プロセスバルブ (VNA111C-~)
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
弁形式
(1) N.C.
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(C) EPRシール
型式
VNA1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29953445
VNA111C-8A-1D-B
CADデータダウンロード
(1) AC100 (50/60Hz)
(8A) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953454
VNA111C-8A-1DZ-B
CADデータダウンロード
(1) AC100 (50/60Hz)
(8A) 1/4
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953463
VNA111C-8A-4GB
CADデータダウンロード
(4) AC220 (50/60Hz)
(8A) 1/4
(G) グロメット
(B) ロック式B形(要工具形)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953472
VNA111C-8A-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
(8A) 1/4
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953481
VNA111C-8A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(5) DC24
(8A) 1/4
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953497
VNA111C-8A-5DZB
CADデータダウンロード
(5) DC24
(8A) 1/4
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(B) ロック式B形(要工具形)
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953411
VNA111C-10A-3GB
CADデータダウンロード
(3) AC110 (50/60Hz)
(10A) 3/8
(G) グロメット
(B) ロック式B形(要工具形)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953427
VNA111C-10A-4GB
CADデータダウンロード
(4) AC220 (50/60Hz)
(10A) 3/8
(G) グロメット
(B) ロック式B形(要工具形)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953436
VNA111C-10A-5G-B
CADデータダウンロード
(5) DC24
(10A) 3/8
(G) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください