VNA111C-8A-5DZ-B プロセスバルブ (VNA111C-~) SMC 29953481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA111C-~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
注文コード
29953481
品番
VNA111C-8A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
型式
VNA1
ポート数
2
材質(シール)
(C) EPRシール
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式
(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする