曜日別特売

プロセスバルブ (VNB312~)

プロセスバルブ (VNB312~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20内容量1個
全75種類を絞り込む
定格電圧(V)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29979887VNB312A-20A-1D(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979896VNB312A-20A-1DZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29979905VNB312A-20A-1DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979914VNB312A-20A-1EZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979923VNB312A-20A-1G(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979932VNB312A-20A-1G-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979941VNB312A-20A-1GB(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979957VNB312A-20A-1GS(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979966VNB312A-20A-1GSA(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979975VNB312A-20A-1GSB-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979984VNB312A-20A-1TZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29979993VNB312A-20A-1TZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980002VNB312A-20A-2DZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980011VNB312A-20A-2G(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980027VNB312A-20A-2G-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980036VNB312A-20A-2GS(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980045VNB312A-20A-2TZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980054VNB312A-20A-3DZ(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980063VNB312A-20A-4G(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980072VNB312A-20A-5D(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980081VNB312A-20A-5DZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980097VNB312A-20A-5DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980106VNB312A-20A-5DZB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980115VNB312A-20A-5G(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980124VNB312A-20A-5G-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980133VNB312A-20A-5GB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980142VNB312A-20A-5GS(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980151VNB312A-20A-5GS-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980167VNB312A-20A-5GSB-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980176VNB312A-20A-5T(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980185VNB312A-20A-5T-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980194VNB312A-20A-5TZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,060
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29980203VNB312A-20A-5TZ-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980212VNB312AL-20A-1DZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980221VNB312AL-20A-1EZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980237VNB312AS-20A-1D(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980246VNB312AS-20A-1DZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980255VNB312AS-20A-1DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980264VNB312AS-20A-1GSA(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
28,930
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980273VNB312AS-20A-2DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980282VNB312AS-20A-2E(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980291VNB312AS-20A-2G(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980307VNB312AS-20A-2TZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980316VNB312AS-20A-3D(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980325VNB312AS-20A-5DZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980334VNB312AS-20A-5GB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980343VNB312AS-20A-5TZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980352VNB312AV-20A-4G(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980361VNB312AV-20A-5G(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29980377VNB312B-20A-1DA(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする