曜日別特売

25A-CJ2-Z Series

25A-CJ2-Z Series - SMC
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
15
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357253125A-CDJ2B16-15RZ-B
¥4,950
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする