曜日別特売

プロセスバルブ (VNB411~)

プロセスバルブ (VNB411~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29982093VNB411A-25A-1D(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29982102VNB411A-25A-1DZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29982111VNB411A-25A-1DZ-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982127VNB411A-25A-1DZB(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982136VNB411A-25A-1E(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982145VNB411A-25A-1EZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982154VNB411A-25A-1EZ-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982163VNB411A-25A-1G(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982172VNB411A-25A-1G-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982181VNB411A-25A-1GS(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982197VNB411A-25A-1T(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982206VNB411A-25A-1T-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982215VNB411A-25A-1TA(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982224VNB411A-25A-1TB(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982233VNB411A-25A-1TZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
29982242VNB411A-25A-1TZ-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982251VNB411A-25A-1TZA-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982267VNB411A-25A-2D(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982276VNB411A-25A-2DZ(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982285VNB411A-25A-2DZ-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982294VNB411A-25A-2E(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982303VNB411A-25A-2E-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,920
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982312VNB411A-25A-2EB(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982321VNB411A-25A-2EZ(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982337VNB411A-25A-2EZ-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982346VNB411A-25A-2EZB(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982355VNB411A-25A-2G(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982364VNB411A-25A-2G-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982373VNB411A-25A-2GA(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982382VNB411A-25A-2GB(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982391VNB411A-25A-2GS(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982407VNB411A-25A-2GS-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982416VNB411A-25A-2GSB(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982425VNB411A-25A-2T(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982434VNB411A-25A-2TB(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982443VNB411A-25A-2TZ(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982452VNB411A-25A-2TZ-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982461VNB411A-25A-3D(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982477VNB411A-25A-3DZ(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982486VNB411A-25A-3DZ-B(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982495VNB411A-25A-3DZB(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982504VNB411A-25A-3G(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982513VNB411A-25A-3GB(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982522VNB411A-25A-3T(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982531VNB411A-25A-3TZ(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982547VNB411A-25A-4D(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982556VNB411A-25A-4DB(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982565VNB411A-25A-4DZ(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982574VNB411A-25A-4G(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29982583VNB411A-25A-4GB(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする