曜日別特売

プロセスバルブ (VNB70~)

プロセスバルブ (VNB70~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
材質(シール)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29991482VNB701A-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29991491VNB701A-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
52,470
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991507VNB701AL-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(L) アルミボディ形
34,210
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991516VNB701AS-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形
77,330
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991525VNB701AV-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
37,130
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991534VNB701AV-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
53,190
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991543VNB701B-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
39,550
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991552VNB701B-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
55,610
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991561VNB701BL-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(B) FKMシール(L) アルミボディ形
37,350
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991577VNB701BS-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形
80,470
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991586VNB701BV-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
40,260
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991595VNB701C-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(C) EPRシール(-) 標準タイプ
36,960
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991604VNB701C-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(C) EPRシール(-) 標準タイプ
53,020
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991613VNB701CS-50A(-) Rc(50A) 2(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形
77,880
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991631VNB702A-50A(-) Rc(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
36,410
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29991647VNB702A-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(2) N.O. 1 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
52,470
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991622VNB702A-F50A(F) G(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
36,410
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991656VNB702AS-50A(-) Rc(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形
77,330
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991665VNB702B-50A(-) Rc(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
39,550
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991674VNB702B-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(2) N.O. 1 MPa - Φ50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
55,610
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991683VNB702BS-50A(-) Rc(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形
80,470
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991692VNB702CS-50A(-) Rc(50A) 2(2) N.O. 1 MPa - Φ50(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形
77,880
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991701VNB703A-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29991717VNB703A-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(3) C.O. 1 MPa - dia50(A) NBRシール(-) 標準タイプ
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29991726VNB703AL-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(A) NBRシール(L) アルミボディ形
34,210
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991735VNB703AS-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形
77,330
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991744VNB703B-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
39,550
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991753VNB703B-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(3) C.O. 1 MPa - dia50(B) FKMシール(-) 標準タイプ
55,610
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991762VNB703BL-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(B) FKMシール(L) アルミボディ形
37,350
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991771VNB703BS-50A(-) Rc(50A) 2(3) C.O. 1 MPa - dia50(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形
80,470
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991787VNB704A-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(A) NBRシール(-) 標準タイプ
47,030
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991796VNB704A-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(4) N.C. 1 MPa - Φ33(A) NBRシール(-) 標準タイプ
75,350
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991805VNB704AS-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形
123,480
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991814VNB704B-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(B) FKMシール(-) 標準タイプ
50,160
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991823VNB704B-50F(-) Rc(50F) 2 B Flange(4) N.C. 1 MPa - Φ33(B) FKMシール(-) 標準タイプ
78,490
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991832VNB704BL-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(B) FKMシール(L) アルミボディ形
52,250
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991841VNB704BS-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形
126,610
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991857VNB704C-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(C) EPRシール(-) 標準タイプ
47,580
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991866VNB704CL-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(C) EPRシール(L) アルミボディ形
49,670
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29991875VNB704CS-50A(-) Rc(50A) 2(4) N.C. 1 MPa - Φ33(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形
124,030
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする