曜日別特売

クーラントバルブ (VNC4~)

クーラントバルブ (VNC4~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全147種類を絞り込む
ねじの種類
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30000695VNC401A-25A(-) Rc(25A) 1
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30000704VNC401A-25A-B(-) Rc(25A) 1
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000686VNC401A-N25A(N) NPT(25A) 1
20,790
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000713VNC401B-25A(-) Rc(25A) 1
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000722VNC401B-25A-B(-) Rc(25A) 1
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000731VNC402A-25A(-) Rc(25A) 1
20,790
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000747VNC402A-25A-B(-) Rc(25A) 1
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000756VNC402B-25A(-) Rc(25A) 1
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000765VNC402B-25A-B(-) Rc(25A) 1
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000774VNC404A-25A(-) Rc(25A) 1
24,370
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000783VNC404A-25A-B(-) Rc(25A) 1
25,410
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000792VNC404B-25A(-) Rc(25A) 1
25,910
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000801VNC404B-25A-B(-) Rc(25A) 1
26,950
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30000853VNC411A-25A-1T--
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000862VNC411A-25A-1T-B--
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000871VNC411A-25A-1TL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000887VNC411A-25A-1TL-B--
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000896VNC411A-25A-1TS--
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000914VNC411A-25A-1TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000923VNC411A-25A-1TZ-B--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000932VNC411A-25A-2T--
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000957VNC411A-25A-2TL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000975VNC411A-25A-2TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000984VNC411A-25A-2TZ-B--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000993VNC411A-25A-3T--
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001011VNC411A-25A-3TL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001027VNC411A-25A-3TL-B--
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001036VNC411A-25A-3TS--
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001045VNC411A-25A-3TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001054VNC411A-25A-3TZ-B--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001063VNC411A-25A-4T--
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001072VNC411A-25A-4TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001081VNC411A-25A-5T--
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001097VNC411A-25A-5T-B--
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001106VNC411A-25A-5TL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001115VNC411A-25A-5TL-B--
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001124VNC411A-25A-5TS--
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001151VNC411A-25A-5TZ-B--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000826VNC411A-N25A-3TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30000835VNC411A-N25A-5TZ--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001167VNC411B-25A-1T--
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001185VNC411B-25A-1TL--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001203VNC411B-25A-1TZ--
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001212VNC411B-25A-1TZ-B--
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001246VNC411B-25A-2TZ--
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001255VNC411B-25A-2TZ-B--
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001273VNC411B-25A-3TL--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001282VNC411B-25A-3TS--
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001291VNC411B-25A-3TZ--
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30001343VNC411B-25A-5TL--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30000853VNC411A-25A-1T57010064VNC411A-25A-1DVNC411A-25A-1T クーラントバルブ VNC41 SMC 57010064クーラントバルブ VNC41SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000862VNC411A-25A-1T-B43587285VNC411A-25A-1D-BVNC411A-25A-1T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587285VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000871VNC411A-25A-1TL57010082VNC411A-25A-1DZVNC411A-25A-1TL クーラントバルブ VNC41 SMC 57010082クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000887VNC411A-25A-1TL-B57010091VNC411A-25A-1DZ-BVNC411A-25A-1TL-B クーラントバルブ VNC41 SMC 57010091クーラントバルブ VNC41SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000896VNC411A-25A-1TS57010082VNC411A-25A-1DZVNC411A-25A-1TS クーラントバルブ VNC41 SMC 57010082クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000914VNC411A-25A-1TZ57010082VNC411A-25A-1DZVNC411A-25A-1TZ クーラントバルブ VNC41 SMC 57010082クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000923VNC411A-25A-1TZ-B57010091VNC411A-25A-1DZ-BVNC411A-25A-1TZ-B クーラントバルブ VNC41 SMC 57010091クーラントバルブ VNC41SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000932VNC411A-25A-2T43587066VNC411A-25A-2DVNC411A-25A-2T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587066VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000957VNC411A-25A-2TL43587258VNC411A-25A-2DZVNC411A-25A-2TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587258VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000975VNC411A-25A-2TZ43587258VNC411A-25A-2DZVNC411A-25A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587258VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30000984VNC411A-25A-2TZ-B43587328VNC411A-25A-2DZ-BVNC411A-25A-2TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587328VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30000993VNC411A-25A-3T43587102VNC411A-25A-3DVNC411A-25A-3T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587102VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001011VNC411A-25A-3TL57010143VNC411A-25A-3DZVNC411A-25A-3TL クーラントバルブ VNC41 SMC 57010143クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001027VNC411A-25A-3TL-B43587303VNC411A-25A-3DZ-BVNC411A-25A-3TL-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587303VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001036VNC411A-25A-3TS57010143VNC411A-25A-3DZVNC411A-25A-3TS クーラントバルブ VNC41 SMC 57010143クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001045VNC411A-25A-3TZ57010143VNC411A-25A-3DZVNC411A-25A-3TZ クーラントバルブ VNC41 SMC 57010143クーラントバルブ VNC41SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001054VNC411A-25A-3TZ-B43587303VNC411A-25A-3DZ-BVNC411A-25A-3TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587303VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001063VNC411A-25A-4T43587084VNC411A-25A-4DVNC411A-25A-4T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587084VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001072VNC411A-25A-4TZ43587233VNC411A-25A-4DZVNC411A-25A-4TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587233VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001081VNC411A-25A-5T43587118VNC411A-25A-5DVNC411A-25A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587118VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001097VNC411A-25A-5T-B43587276VNC411A-25A-5D-BVNC411A-25A-5T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587276VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001106VNC411A-25A-5TL57010195VNC411A-25A-5DZVNC411A-25A-5TL クーラントバルブ VNC41 SMC 57010195クーラントバルブ VNC41SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001115VNC411A-25A-5TL-B57010204VNC411A-25A-5DZ-BVNC411A-25A-5TL-B クーラントバルブ VNC41 SMC 57010204クーラントバルブ VNC41SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001124VNC411A-25A-5TS57010195VNC411A-25A-5DZVNC411A-25A-5TS クーラントバルブ VNC41 SMC 57010195クーラントバルブ VNC41SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001151VNC411A-25A-5TZ-B57010204VNC411A-25A-5DZ-BVNC411A-25A-5TZ-B クーラントバルブ VNC41 SMC 57010204クーラントバルブ VNC41SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000826VNC411A-N25A-3TZ43587163VNC411A-N25A-3DZVNC411A-N25A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587163VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30000835VNC411A-N25A-5TZ43587172VNC411A-N25A-5DZVNC411A-N25A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587172VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001167VNC411B-25A-1T43587346VNC411B-25A-1DVNC411B-25A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587346VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001185VNC411B-25A-1TL57010353VNC411B-25A-1DZVNC411B-25A-1TL クーラントバルブ VNC41 SMC 57010353クーラントバルブ VNC41SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001203VNC411B-25A-1TZ57010353VNC411B-25A-1DZVNC411B-25A-1TZ クーラントバルブ VNC41 SMC 57010353クーラントバルブ VNC41SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001212VNC411B-25A-1TZ-B43587443VNC411B-25A-1DZ-BVNC411B-25A-1TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587443VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001246VNC411B-25A-2TZ43587373VNC411B-25A-2DZVNC411B-25A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587373VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001255VNC411B-25A-2TZ-B43587468VNC411B-25A-2DZ-BVNC411B-25A-2TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587468VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001273VNC411B-25A-3TL43587407VNC411B-25A-3DZVNC411B-25A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587407VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001282VNC411B-25A-3TS43587407VNC411B-25A-3DZVNC411B-25A-3TS VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587407VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001291VNC411B-25A-3TZ43587407VNC411B-25A-3DZVNC411B-25A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587407VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30001343VNC411B-25A-5TL57010405VNC411B-25A-5DZVNC411B-25A-5TL クーラントバルブ VNC41 SMC 57010405クーラントバルブ VNC41SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする