曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30949107VX3114G-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949116VX3114G-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949125VX3114G-01-5G-BRc1/8DC24Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949134VX3114G-01-5GS-BRc1/8DC24Rc
10,960
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949143VX3114G-01-5TL-BRc1/8DC24Rc
11,620
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949152VX3114G-01-5TZ-BRc1/8DC24Rc
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949161VX3114G-01F-1GR1-BG1/8AC100(50/60Hz)G
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949177VX3114G-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949186VX3114G-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949195VX3114G-02-3TS-BRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949204VX3114G-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949213VX3114G-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
12,060
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32038991VX3114G-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949222VX3114GZ-01-1DLR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949231VX3114GZ-01-5DZ1Rc1/8DC24Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949247VX3114GZ-01-5DZ1-BRc1/8DC24Rc
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949256VX3114GZ-01-5G1-BRc1/8DC24Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949265VX3114GZ-01N-5G1NPT1/8DC24NPT
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする