曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
全34種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30949274VX3114H-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949283VX3114H-01-1DLR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949292VX3114H-01-1DLR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949301VX3114H-01-1DR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949317VX3114H-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
11,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949326VX3114H-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949335VX3114H-01-5C-BRc1/8DC24
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949362VX3114H-01-5D1-BRc1/8DC24
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949353VX3114H-01-5DZ1-BRc1/8DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949344VX3114H-01-5DZ-BRc1/8DC24
13,110
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949387VX3114H-01-5G1Rc1/8DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949371VX3114H-01-5G-BRc1/8DC24
11,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949405VX3114H-01-5T1-BRc1/8DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949396VX3114H-01-5TS1-BRc1/8DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949414VX3114H-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949423VX3114H-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949432VX3114H-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949441VX3114H-02-2DLR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949457VX3114H-02-5G-BRc1/4DC24
11,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949466VX3114H-02-5GS-BRc1/4DC24
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949475VX3114H-02-6GS1-BRc1/4DC12
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949484VX3114HZ-01-1DLR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949493VX3114HZ-01-1DLR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949502VX3114HZ-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949511VX3114HZ-01-1TR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949527VX3114HZ-01-5DL1-BRc1/8DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949536VX3114HZ-01-5DZ1-BRc1/8DC24
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949563VX3114HZ-01-5G1Rc1/8DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949572VX3114HZ-01-5G1-BRc1/8DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949545VX3114HZ-01-5GS1Rc1/8DC24
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949554VX3114HZ-01-5GS1-BRc1/8DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949581VX3114HZ-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949597VX3114HZ-02-5GS1Rc1/4DC24
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30949606VX3114HZ-02-5GS1-BRc1/4DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする