曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30961795VX3124V-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961804VX3124V-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961813VX3124V-01-1DLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961822VX3124V-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961831VX3124V-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961847VX3124V-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961856VX3124V-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961865VX3124V-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961874VX3124V-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961883VX3124V-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961892VX3124V-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961901VX3124V-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961917VX3124V-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961926VX3124V-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961935VX3124V-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961944VX3124V-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961953VX3124V-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961962VX3124V-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961971VX3124V-01-2DZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961987VX3124V-01-2DZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961996VX3124V-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962005VX3124V-01-5DRc1/8DC24Rc
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962014VX3124V-01-5D-BRc1/8DC24Rc
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962023VX3124V-01-5DZRc1/8DC24Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962041VX3124V-01-5DZ1Rc1/8DC24Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962057VX3124V-01-5DZ1-BRc1/8DC24Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962032VX3124V-01-5DZ-BRc1/8DC24Rc
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962066VX3124V-01-5GRc1/8DC24Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962127VX3124V-01-5G1Rc1/8DC24Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962136VX3124V-01-5G1-BRc1/8DC24Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962075VX3124V-01-5G-BRc1/8DC24Rc
8,210
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
30962084VX3124V-01-5GSRc1/8DC24Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962102VX3124V-01-5GS1Rc1/8DC24Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962111VX3124V-01-5GS1-BRc1/8DC24Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962093VX3124V-01-5GS-BRc1/8DC24Rc
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962145VX3124V-01-5TRc1/8DC24Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962154VX3124V-01-5TLRc1/8DC24Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962163VX3124V-01-5TL1Rc1/8DC24Rc
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962172VX3124V-01-5TL1-BRc1/8DC24Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962181VX3124V-01-5TZRc1/8DC24Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962206VX3124V-01-5TZ1Rc1/8DC24Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962215VX3124V-01-5TZ1-BRc1/8DC24Rc
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962197VX3124V-01-5TZ-BRc1/8DC24Rc
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962224VX3124V-01N-5DZ-BNPT1/8DC24NPT
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962233VX3124V-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962242VX3124V-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962251VX3124V-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962267VX3124V-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962276VX3124V-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962285VX3124V-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする