曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3232~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3232~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30983556VX3232-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983565VX3232-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983574VX3232-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983583VX3232-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983592VX3232-02-5G1Rc1/4DC24空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983601VX3232-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983617VX3232-03-5G1Rc3/8DC24空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983626VX3232-03-5TL1-BRc3/8DC24空気・水
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983635VX3232E-03-1TL1Rc3/8AC100(50/60Hz)温水
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
30983644VX3232H-02-5G1Rc1/4DC24
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする