曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324C-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324C-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31001485VX3324C-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001494VX3324C-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001503VX3324C-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001512VX3324C-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001521VX3324C-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,960
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001537VX3324C-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001546VX3324C-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001555VX3324C-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001564VX3324C-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001573VX3324C-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001582VX3324C-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001591VX3324C-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,520
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001607VX3324C-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001616VX3324C-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001625VX3324C-02-2DL-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001634VX3324C-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001643VX3324C-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001652VX3324C-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001661VX3324C-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001677VX3324C-02-3G-BRc1/4AC110(50/60Hz)
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001686VX3324C-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001695VX3324C-02-5DL-BRc1/4DC24
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001713VX3324C-02-5DS1-BRc1/4DC24
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001704VX3324C-02-5DS-BRc1/4DC24
10,960
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001731VX3324C-02-5DZ1Rc1/4DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001747VX3324C-02-5DZ1-BRc1/4DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001722VX3324C-02-5DZ-BRc1/4DC24
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001756VX3324C-02-5GRc1/4DC24
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001792VX3324C-02-5G1-BRc1/4DC24
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001765VX3324C-02-5G-BRc1/4DC24
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001783VX3324C-02-5GS1-BRc1/4DC24
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001774VX3324C-02-5GS-BRc1/4DC24
10,520
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001801VX3324C-02-5TZRc1/4DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001826VX3324C-02-5TZ1-BRc1/4DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001817VX3324C-02-5TZ-BRc1/4DC24
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001835VX3324C-03-5DZ-BRc3/8DC24
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001844VX3324C-03-5GS1-BRc3/8DC24
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする