直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3332~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3332~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31007541VX3332-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007557VX3332-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007566VX3332-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007575VX3332-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007584VX3332-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007593VX3332-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007602VX3332-02-5DZ1Rc1/4DC24空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007611VX3332-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007627VX3332-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007636VX3332-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007645VX3332-03-1TLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007654VX3332-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007663VX3332D-02-1GS1Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007672VX3332M-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007681VX3332V-02-5DL1Rc1/4DC24中真空・ノンリーク・禁油
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007697VX3332V-03-5TS1Rc3/8DC24中真空・ノンリーク・禁油
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする