直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334N~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334N~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31013376VX3334N-02-1G1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013367VX3334N-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013385VX3334N-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013394VX3334N-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013403VX3334N-02-3TZ-BRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013412VX3334N-02N-1G1-BNPT1/4AC100(50/60Hz)NPT
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013437VX3334N-03-1G1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013446VX3334N-03-1G1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013421VX3334N-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013482VX3334N-03-1T1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013455VX3334N-03-1T-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,950
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013464VX3334N-03-1TL-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013473VX3334N-03-1TZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013491VX3334N-03-3G-BRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013507VX3334N-03-4G-BRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013516VX3334NZ-02-1G1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013525VX3334NZ-02-1TZ1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013534VX3334NZ-02-1TZ1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013543VX3334NZ-03-2T1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする