曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334Z-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334Z-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31016045VX3334Z-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016054VX3334Z-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016063VX3334Z-02-5DS1-BRc1/4DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016072VX3334Z-02-5DZ1Rc1/4DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016081VX3334Z-02-5DZ1-BRc1/4DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016115VX3334Z-02-5G1-BRc1/4DC24
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016097VX3334Z-02-5GS1Rc1/4DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016106VX3334Z-02-5GS1-BRc1/4DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016133VX3334Z-03-5G1-BRc3/8DC24
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016124VX3334Z-03-5GS1-BRc3/8DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31016142VX3334Z-03-6GS1-BRc3/8DC12
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする