曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344C-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344C-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31021636VX3344C-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021645VX3344C-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021654VX3344C-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021681VX3344C-02-5G1Rc1/4DC24
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021672VX3344C-02-5GS1-BRc1/4DC24
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021663VX3344C-02-5GS-BRc1/4DC24
10,520
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021697VX3344C-02-5T-BRc1/4DC24
10,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021706VX3344C-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021715VX3344C-03-2DZ-BRc3/8AC200(50/60Hz)
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021724VX3344C-03-4GRc3/8AC220(50/60Hz)
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021733VX3344C-03-5DZ-BRc3/8DC24
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする