曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344J~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344J~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
内容量
1個
全31種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31022975VX3344J-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
¥15,970
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31022984VX3344J-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
¥14,590
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31022993VX3344J-02-4DZ-BRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
¥16,630
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023002VX3344J-02-5DS1-BRc1/4DC24Rc
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023036VX3344J-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023011VX3344J-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
¥16,630
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023027VX3344J-02-5DZ-B-QRc1/4DC24Rc
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023081VX3344J-02-5G1Rc1/4DC24Rc
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023097VX3344J-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023045VX3344J-02-5G-BRc1/4DC24Rc
¥14,590
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023063VX3344J-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023072VX3344J-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023054VX3344J-02-5GS-BRc1/4DC24Rc
¥15,530
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023106VX3344J-02-5TZ-BRc1/4DC24Rc
¥16,570
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023115VX3344J-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
¥16,630
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023124VX3344J-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
¥14,590
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023133VX3344J-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023142VX3344J-03-1TLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023151VX3344J-03-2DLR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023167VX3344J-03-2DZ-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
¥16,630
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023176VX3344J-03-5D-BRc3/8DC24Rc
¥15,640
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023185VX3344J-03-5DZ-BRc3/8DC24Rc
¥16,630
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023194VX3344J-03-5G-BRc3/8DC24Rc
¥14,590
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023212VX3344J-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023221VX3344J-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023203VX3344J-03-5GS-BRc3/8DC24Rc
¥15,530
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023237VX3344J-03N-3T-BNPT3/8AC110(50/60Hz)NPT
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023255VX3344JZ-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023246VX3344JZ-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023264VX3344JZ-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023273VX3344JZ-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする